OBO - Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x300mm 6312349 - 6312349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196301935
Sonepar cikkszám
6312349
Gyártói cikkszám
6312349
Gyártói típuskód
WLB 90 113 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
500 mm
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x300mm