OBO - Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x400mm tűzihorg 6312454 - 6312454
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196302291
Sonepar cikkszám
6312454
Gyártói cikkszám
6312454
Gyártói típuskód
WLB 90 114 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
500 mm
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x400mm tűzihorg