Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 85x600 kerek 7126611 - 7126611

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Belső sugár - 150 mm

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196248179

Sonepar cikkszám

7126611

Gyártói cikkszám

7126611

Gyártói típuskód

RB 90 860 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Belső sugár:

150 mm

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 85x600 kerek