Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 90°-os sarokidom eső 160x500mm 6230768 - 6230768

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 160 mm

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196174676

Sonepar cikkszám

6230768

Gyártói cikkszám

6230768

Gyártói típuskód

WLBF 90 165 FT

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

160 mm

Kábellétra szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom eső 160x500mm