Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg.kábeltálca armaturatartó 60x75x6000 6055812 - 6055812

MásolásMásolás
OBO - Horg.kábeltálca armaturatartó 60x75x6000 6055812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196943937

Sonepar cikkszám

6055812

Gyártói cikkszám

6055812

Gyártói típuskód

LTR 6000 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

75 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Súly:

1.26 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

csavarral

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

550 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Rögzítéstechnika ; Lánc toldószem ; Horg kábeltálca pótláncszem