OBO - Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz 7130813 - 7130813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047582
Sonepar cikkszám
7130813
Gyártói cikkszám
7130813
Gyártói típuskód
DBV 200 S FS
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
fedélszorító
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz