OBO - Horg kábeltálca függesztőlánc 6050370 - 6050370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csomós lánc
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyagvastagság - 2.6 mm
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196936137
Sonepar cikkszám
6050370
Gyártói cikkszám
6050370
Gyártói típuskód
LTK-K 25 G
Kivitel:
csomós lánc
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyagvastagság:
2.6 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szakítőerő:
900 N
A tag szélessége:
12.5 mm
Rögzítéstechnika ; Lánc ; Horg kábeltálca függesztőlánc