OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M8x75 SN016859 - 3498320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Horgony felületvédelme - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 8 mm
Max. szorító vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411818
Sonepar cikkszám
SN016859
Gyártói cikkszám
3498320
Gyártói típuskód
BZ-U 8-10/75
Horgony felületvédelme:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
8 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M8x75