Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca hosszanti kötés 60mm V2A 6067654 - 6067654

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196066018

Sonepar cikkszám

6067654

Gyártói cikkszám

6067654

Gyártói típuskód

RLVK 60 A2

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

56-56 mm

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

60-60 mm

Hosszúság:

100 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca hosszanti kötés 60mm