OBO - Horg kábeltálca keresztdom 110x300mm tűzihorganyzott 6312942 - 6312942
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Belső sugár - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196303373
Sonepar cikkszám
6312942
Gyártói cikkszám
6312942
Gyártói típuskód
WLK 1130 FT
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Belső sugár:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Horg kábeltálca keresztdom 110x300mm tüzihorg.