OBO - Horg kábeltálca laposcsavar 12x25mm tűzih. 6406254 - 6406254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Kulcsméret - 19 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196200054
Sonepar cikkszám
6406254
Gyártói cikkszám
6406254
Gyártói típuskód
FRS 12x25 F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Kulcsméret:
19 mm
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Horg kábeltálca laposcsavar 12x25mm tűzih.