OBO - Horg kábeltálca sarokvas védősapka bal kék 6372899 - 6372899
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 16.8 mm
Szélesség - 69.1 mm
Kivitel - véglezáró
Anyag - műanyag
Alkalmas - L-profil
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196199570
Sonepar cikkszám
6372899
Gyártói cikkszám
6372899
Gyártói típuskód
WPK SL
Hosszúság:
16.8 mm
Szélesség:
69.1 mm
Kivitel:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
L-profil
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Horg kábeltálca szerelőszeglet