OBO - Horg kábeltálca szerelőlemez 225x115mm SN002258 - 7084870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lemez szélesség - 225 mm
Lemezmagasság - 115 mm
Kivitel - vízszintes
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195012245
Sonepar cikkszám
SN002258
Gyártói cikkszám
7084870
Gyártói típuskód
MP 225 UNI FS
Lemez szélesség:
225 mm
Lemezmagasság:
115 mm
Kivitel:
vízszintes
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelőlemez 225x115mm