OBO - Horg kábeltálca szerelőlemez 265x200mm 7084781 - 7084781
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - függőleges
Lemezmagasság - 240 mm
Lemez szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146956
Sonepar cikkszám
7084781
Gyártói cikkszám
7084781
Gyártói típuskód
MP WI GR. FS
Kivitel:
függőleges
Lemezmagasság:
240 mm
Lemez szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelőlemez 265x200mm