OBO - Horg kábeltálca szerelőlemez 7084757 - 7084757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lemez szélesség - 120 mm
Lemezmagasság - 235 mm
Kivitel - függőleges
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146772
Sonepar cikkszám
7084757
Gyártói cikkszám
7084757
Gyártói típuskód
MP FL FS
Lemez szélesség:
120 mm
Lemezmagasság:
235 mm
Kivitel:
függőleges
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelőlemez