OBO - Horg kábeltálca szerelőlemez 7084919 - 7084919
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lemez szélesség - 225 mm
Lemezmagasság - 110 mm
Kivitel - vízszintes
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196296293
Sonepar cikkszám
7084919
Gyártói cikkszám
7084919
Gyártói típuskód
MP FS
Lemez szélesség:
225 mm
Lemezmagasság:
110 mm
Kivitel:
vízszintes
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelőlemez