Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca szerelvénylemez 150x280mm tűzihorg 6357008 - 6357008

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lemez szélesség - 150 mm

  • Lemezmagasság - 150 mm

  • Kivitel - vízszintes

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196296354

Sonepar cikkszám

6357008

Gyártói cikkszám

6357008

Gyártói típuskód

GP 15 28 FT

Lemez szélesség:

150 mm

Lemezmagasság:

150 mm

Kivitel:

vízszintes

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 200mm th