OBO - Horg kábeltálca tartó 1000mm I-oszlop 6361218 - 6361218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 42 mm
Hosszúság - 1000 mm
Profilszélesség - 80 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196196814
Sonepar cikkszám
6361218
Gyártói cikkszám
6361218
Gyártói típuskód
IS 8 K 100 FT
Profilmagasság:
42 mm
Hosszúság:
1000 mm
Profilszélesség:
80 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
I-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
12 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
6.7 kg
Műszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 / 400 V Névleges szigetelési feszültség: 500 V Alkalmazandó elôtét-biztosító: max. 63 A gG Zárlatállóság (előtét-biztosítóval): 25 kA Villamos élettartam: 4 000 kapcsolás Mechanikai élettartam: 10 000 kapcsolás Külső hatások elleni védelem: Ütés és UV álló műanyag burkolat Csatlakozás módja: csavaros hüvelykapcsokkal Beköthetô vezeték: 2,5 ... 25 mm2 Környezeti hômérséklet: -25 °C ... +55 °C