Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tartó 100mm állítható konzol 6044115 - 6044115

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 100mm állítható konzol 6044115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 84 mm

  • Kivitel - szorítótámasz

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6044115

Gyártói cikkszám

6044115

Gyártói típuskód

LKA 06/10

Magasság:

84 mm

Kivitel:

szorítótámasz

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; %Horg kábeltálca tartó 100mm állítható konzol