OBO - Horg kábeltálca tartó 100mm függesztőkengyel th 6363903 - 6363903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196881413
Sonepar cikkszám
6363903
Gyártói cikkszám
6363903
Gyártói típuskód
AHB 100 FT
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Terhelhetőség:
600 N
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 100mm függesztőkengyel th