OBO - Horg kábeltálca tartó 1010mm falikonzol tűzihorg 6418724 - 6418724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 230 mm
Hosszúság - 1010 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 1010 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196205271
Sonepar cikkszám
6418724
Gyártói cikkszám
6418724
Gyártói típuskód
AW 55 101 FT
Magasság:
230 mm
Hosszúság:
1010 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
1010 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 145mm födémkengyel m. 175mm