OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm 6418759 - 6418759
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196205332
Sonepar cikkszám
6418759
Gyártói cikkszám
6418759
Gyártói típuskód
AS 30 11 FT
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 145mm födémkengyel m. 175mm