OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol 6419704 - 6419704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Magasság - 60 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196206599
Sonepar cikkszám
6419704
Gyártói cikkszám
6419704
Gyártói típuskód
AW 30 11 FT
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Magasság:
60 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol