OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol 6421326 - 6421326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Magasság - 50 mm
Kivitel - mennyezeti
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196207732
Sonepar cikkszám
6421326
Gyártói cikkszám
6421326
Gyártói típuskód
AS 15 11 FT
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Magasság:
50 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol