OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol 6424716 - 6424716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 53 mm
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196636853
Sonepar cikkszám
6424716
Gyártói cikkszám
6424716
Gyártói típuskód
MWA 12 11S FS
Magasság:
53 mm
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
32.5 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol