OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol SN001932 - 6424550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 32.5 mm
Szélesség - 110 mm
Magasság - 53 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-100 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195438526
Sonepar cikkszám
SN001932
Gyártói cikkszám
6424550
Gyártói típuskód
MWAM 12 11 FS
Hosszúság:
32.5 mm
Szélesség:
110 mm
Magasság:
53 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-100 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol