Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol th. 6420606 - 6420606

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 110 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196662470

Sonepar cikkszám

6420606

Gyártói cikkszám

6420606

Gyártói típuskód

AW G 15 11 FT

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

50 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol th.