Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol VA4571 GB V4A 6392008 - 6392008

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm falikonzol VA4571 GB  V4A 6392008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196817634

Sonepar cikkszám

6392008

Gyártói cikkszám

6392008

Gyártói típuskód

AW 15 11 A4

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca univ. szerelőprofil