OBO - Horg kábeltálca tartó 110mm vátoztatható 6419464 - 6419464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-90 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058663
Sonepar cikkszám
6419464
Gyártói cikkszám
6419464
Gyártói típuskód
AWVL 11 FS
Magasság:
60 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-90 mm
Szélesség:
170 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 545mm