OBO - Horg kábeltálca tartó 1200mm I-oszlop 6361250 - 6361250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 42 mm
Hosszúság - 1200 mm
Profilszélesség - 80 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196196937
Sonepar cikkszám
6361250
Gyártói cikkszám
6361250
Gyártói típuskód
IS 8 K 120 FT
Profilmagasság:
42 mm
Hosszúság:
1200 mm
Profilszélesség:
80 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
I-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
12 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
7.86 kg
I-oszlop