OBO - Horg kábeltálca tartó 145mm födémkengyel m. 175mm 6363806 - 6363806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196198610
Sonepar cikkszám
6363806
Gyártói cikkszám
6363806
Gyártói típuskód
TPD 145 FS
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Terhelhetőség:
1300 N
Szín:
cink
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0