OBO - Horg kábeltálca tartó 145mm konzol 6364101 - 6364101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 120 mm
Hosszúság - 145 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196198979
Sonepar cikkszám
6364101
Gyártói cikkszám
6364101
Gyártói típuskód
TPSA 145 FS
Magasság:
120 mm
Hosszúság:
145 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca tartó 6000mm U-oszlop th