Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 150mm konzol 90kg 6366023 - 6366023

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 195 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 120 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196627615

Sonepar cikkszám

6366023

Gyártói cikkszám

6366023

Gyártói típuskód

TPSAG 195 FS

Hosszúság:

195 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

120 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 150mm konzol 90kg