OBO - Horg kábeltálca tartó 1600mm I-oszlop 6361331 - 6361331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 42 mm
Hosszúság - 1600 mm
Profilszélesség - 80 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196197170
Sonepar cikkszám
6361331
Gyártói cikkszám
6361331
Gyártói típuskód
IS 8 K 160 FT
Profilmagasság:
42 mm
Hosszúság:
1600 mm
Profilszélesség:
80 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
I-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
12 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
10.18 kg
I-oszlop