OBO - Horg kábeltálca tartó 160mm falikonzol SN014386 - 6421334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 160 mm
Szélesség - 160 mm
Magasság - 55 mm
Kivitel - mennyezeti
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196207794
Sonepar cikkszám
SN014386
Gyártói cikkszám
6421334
Gyártói típuskód
AS 15 16 FT
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság:
55 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 160mm falikonzol