OBO - Horg kábeltálca tartó 170mm felfekvő szögvas th 6358179 - 6358179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Hosszúság - 170 mm
Kivitel - támasztó profil
Magasság - 60 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6358179
Gyártói cikkszám
6358179
Gyártói típuskód
ALW/17
Szélesség:
40 mm
Hosszúság:
170 mm
Kivitel:
támasztó profil
Magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca U-oszlop 50x50x200 mm TH