OBO - Horg kábeltálca tartó 195mm konzol / oszlop 6364152 - 6364152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Hosszúság - 195 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196199037
Sonepar cikkszám
6364152
Gyártói cikkszám
6364152
Gyártói típuskód
TPSA 195 FS
Magasság:
20 mm
Hosszúság:
195 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 600mm Uidom fejlappal