OBO - Horg kábeltálca tartó 200mm fali 6015379 - 6015379
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 108 mm
Szélesség - 208 mm
Magasság - 45 mm
Kivitel - oldalfali
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196608652
Sonepar cikkszám
6015379
Gyártói cikkszám
6015379
Gyártói típuskód
WW 100 20 FS
Hosszúság:
108 mm
Szélesség:
208 mm
Magasság:
45 mm
Kivitel:
oldalfali
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm fali