Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol 6418775 - 6418775

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 70 mm

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196205455

Sonepar cikkszám

6418775

Gyártói cikkszám

6418775

Gyártói típuskód

AS 30 21 FT

Magasság:

70 mm

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Szélesség:

210 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol