OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol 6419720 - 6419720
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 70 mm
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196206711
Sonepar cikkszám
6419720
Gyártói cikkszám
6419720
Gyártói típuskód
AW 30 21 FT
Magasság:
70 mm
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
210 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 100mm függesztőkengyel th