Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol 6420680 - 6420680

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196207190

Sonepar cikkszám

6420680

Gyártói cikkszám

6420680

Gyártói típuskód

AW 15 21 FT

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Szélesség:

40 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol