OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol 6424732 - 6424732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Szélesség - 32.5 mm
Magasság - 65 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196636976
Sonepar cikkszám
6424732
Gyártói cikkszám
6424732
Gyártói típuskód
MWA 12 21S FS
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
32.5 mm
Magasság:
65 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol