OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol SN020184 - 6424552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 65 mm
Hosszúság - 32.5 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-200 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195438533
Sonepar cikkszám
SN020184
Gyártói cikkszám
6424552
Gyártói típuskód
MWAM 12 21 FS
Magasság:
65 mm
Hosszúság:
32.5 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-200 mm
Szélesség:
210 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 54mm rögzítőkengyel