OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol V2A 6421024 - 6421024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196207619
Sonepar cikkszám
6421024
Gyártói cikkszám
6421024
Gyártói típuskód
AW 15 21 A2
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol V2A