OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol VA4571 GB V4A 6392016 - 6392016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 55 mm
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196817696
Sonepar cikkszám
6392016
Gyártói cikkszám
6392016
Gyártói típuskód
AW 15 21 A4
Magasság:
55 mm
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol VA4571 GB pácolt