OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm vátoztatható 6419534 - 6419534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 130 mm
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 90-90 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196206292
Sonepar cikkszám
6419534
Gyártói cikkszám
6419534
Gyártói típuskód
AWV 21 FT
Magasság:
130 mm
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
90-90 mm
Szélesség:
210 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
60-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm vátoztatható