Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tartó 260mm falikonzol SN054757 - 6420699

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 260mm falikonzol SN054757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 65 mm

  • Hosszúság - 260 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054757

Gyártói cikkszám

6420699

Gyártói típuskód

AW 15 26 FT

Magasság:

65 mm

Hosszúság:

260 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Szélesség:

260 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x200mm