Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 3000mm oszlop sz.kapocs 6366090 - 6366090

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - lapos profil

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196079032

Sonepar cikkszám

6366090

Gyártói cikkszám

6366090

Gyártói típuskód

TPSG 3000 FS

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

lapos profil

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szélesség:

60 mm

Magasság:

20 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Anyag minősége:

egyéb

Anyagvastagság:

2 mm

Lyukasztás fajtája:

nélkül

Fogazattal:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Súly:

4.41 kg

Megszakítható:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 3000mm oszlop sz.kapocs