Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 300mm I-oszlop 6337031 - 6337031

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 300mm I-oszlop 6337031

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 300 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Magasság - 42 mm

  • Nyílás szélessége - 70 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196182770

Sonepar cikkszám

6337031

Gyártói cikkszám

6337031

Gyártói típuskód

IS 8 30 FT

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

42 mm

Nyílás szélessége:

70 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Profilforma:

I-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6.26 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

77.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.98 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

19.38 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

1.71 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 300mm I-oszlop