OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol 6418570 - 6418570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196204793
Sonepar cikkszám
6418570
Gyártói cikkszám
6418570
Gyártói típuskód
AW 55 31 FT
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
310 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 245mm födémkengyel m. 175mm